KARCHER SPA - KER1.628-382.0 WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC - 1.628-382.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005287428
Codice prodotto
KER1.628-382.0
Cod. produttore
1.628-382.0
Produttore
KER
Include un filtro antipolvere per eseguire fori senza polvere, ad es. per appendere quadri, ecc. L'aspirapolvere e aspiraliquidi WD 6 P S V-30/6/22/T è dotato di un contenitore in acciaio inox da 30 litri, un cavo lungo 6 metri, un tubo di aspirazione lungo 2,2 metri e tubi in acciaio inossidabile. La comoda vite di scarico può essere utilizzata per drenare i liquidi aspirati. La presa di corrente integrata con interruttore on/off automatico consente di collegare utensili elettrici come levigatrici o seghe. Lo sporco risultante viene immediatamente rimosso mediante aspirazione. L'interruttore rotante può essere utilizzato per regolare la potenza di aspirazione secondo necessità. Il filtro plissettato piatto può essere rimosso senza dover entrare in contatto con lo sporco, semplicemente aprendo la scatola del filtro. Inoltre, il filtro può essere pulito in modo efficiente utilizzando il pulsante di pulizia del filtro, ripristinando così la piena potenza di aspirazione. La funzione soffiante è particolarmente utile quando si puliscono oggetti delicati. L'impugnatura rimovibile con protezione elettrostatica consente di collegare gli accessori direttamente al tubo di aspirazione.ulsante di pulizia del filtro, ripristinando così la piena potenza di aspirazione. La funzione soffiante è particolarmente utile quando si puliscono oggetti delicati. L'impugnatura rimovibile con protezione elettrostatica consente di collegare gli accessori direttamente al tubo di aspirazione. Ulteriori vantaggi includono il fatto che il tubo di aspirazione può essere riposto in modo compatto appendendolo alla testa del dispositivo, nonché la posizione di parcheggio per la bocchetta per pavimenti.


