KARCHER SPA - KER1.628-170.0 WD 3 P V-17/4/20 - 1.628-170.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4054278656366
Codice prodotto
KER1.628-170.0
Cod. produttore
1.628-170.0
Produttore
KER
Bidone aspiratutto WD 3 P V-17/4/20 Perfetto per ogni compito di pulizia, l'aspiratore solidi liquidi WD 3 P V-17/4/20 convince con il bidone da 17l in plastica dura e il cavo elettrico da 4m. Dotato di presa elettroutensile. Il WD 3 P V - 17/4/20 è potente ed efficiente dal punto di vista energetico, consumando solo 1000W. L'aspiratore solidi liquidi convince per il suo design robusto e per il suo robusto bidone da 17 l in plastica dura. E' dotato di un cavo elettrico da 4 metri per la massima flessibilità d'utilizzo, un tubo d'aspirazione di 2 metri e un filtro piatto. Grazie all'innovativo filtro, è possibile aspirare sia lo sporco secco che quello bagnato senza doverlo sostituire. E' dotato di presa elettroutensile con funzione di accensione e spegnimento automatico. La funzione di soffiaggio è utile per pulire le zone in cui è difficile aspirare, come sulla ghiaia. Il cavo può essere arrotolato sull'apposito gancio. Anche i tubi e le bocchette possono essere riposte in modo compatto negli alloggiamenti della macchina, così da tenerli sempre in ordine e a portata di mano. Il sistema "Pull&Push"per aprire e chiudere il bidone permette di svuotarlo facilmente. Il bidone ha una parte piatta che permette di appoggiare strumenti di lavoro durante l'uso. La maniglia ergonomica permette di trasportala facilmente. Presa elettroutensile con tasto d'accensione on/off Lo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente. L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spentoautomaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettroutensile. Filtro a cartuccia monopezzo Per aspirazione a secco e umido senza cambiare il filtro Semplice montaggio e rimozione del filtro senza l'utilizzo di alcuno strumento Vano porta accessori e porta cavo Salvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi Dati tecnici Potenza nominale di ingresso (W) 1000 Presa integrata di potenza in ingresso nominale (W) min. 100 - max. 2100 Potenza di aspirazione* (W) 230 Aspirazione (mbar) max. 230 Portata aria (l/s) max. 45 Capacità vano raccolta (l) 17 Materiale vano di raccolta Plastica Cavo di alimentazione (m) 4 DN (mm) 35 Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60 Rumorosità (dB(A)) 74 Colore Giallo Peso senza accessori (kg) 4,9 Peso con imballo (kg) 7,2 Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 349 x 328 x 492


