pagina iniziale

KARCHER SPA - KER1.187-018.0 PRO HD 8280 - 1.187-018.0

copiacopia
KARCHER SPA - KER1.187-018.0 PRO HD 8280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4066529158116

Codice prodotto

KER1.187-018.0

Cod. produttore

1.187-018.0

Produttore

KER

IDROPULITRICE HD 8/23 G 1.187-018.0 KAERCHER SPA Cantieri edili, parchi pubblici e altri luoghi di utilizzo, spesso remoti: Ovunque non ci siano fonti di energia esterne disponibili per i vostri compiti di pulizia impegnativi, la nostra idropulitrice adacqua fredda HD 8/23 G Classic con motore a benzina EU STAGE V è la scelta perfetta. Con un volume d’acqua orario di 800 litri, una pressione di lavoro di 230 bar e la robusta pompa ad albero a gomito, la macchina è in grado di affrontare in modo affidabile anche i compiti di pulizia più impegnativi. HD 8/23 G Classic è estremamente facile da usare, mobile e facilmente trasportabile in auto, grazie alla maniglia di spinta ergonomica, al pratico alloggiamento degli accessori, alle dimensioni compatte e alle ruote antiforatura. La macchina colpisce anche per i componenti facilmente accessibili, efficacemente protetti da un grande filtro dell’acqua e da una valvola termica e di sicurezza. Per evitare danni derivanti da influenze esterne, la macchina è dotata di un telaio tubolare in acciaio molto robusto. Dati tecnici: Portata (l/h): 800 Pressione di lavoro (bar/MPa): 230 / 23 Max. pressione (bar/MPa): 280 / 28 Alimentazione idrica: 3/4″ Tipo di trazione: Benzina Tipo di motore: G300FA Numero di utenti in contemporanea: 1 Mobilità: Alto Peso (con accessori) (kg): 50,9 Peso con imballo (kg): 59 Dimensioni (Lu x La x H) (mm): 878 x 538 x 702