pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-20 FRESA BI-METALLO D 120 MM

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-20 FRESA BI-METALLO D 120 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 120 mm

  • Profondità di taglio - 40 mm

  • Diametro punta di centraggio - 8 mm

  • Sega a tazza - no

  • Adatto per cartongesso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456251212

Codice prodotto

KAI1082-20

Cod. produttore

1082-20

Produttore

KAI

Diametro:

120 mm

Profondità di taglio:

40 mm

Diametro punta di centraggio:

8 mm

Sega a tazza:

no

Adatto per cartongesso:

Adatto per legno:

Adatto per plastica:

Adatto per plastica rinforzata con fibra di vetro:

no

Adatto per alluminio:

no

Adatto per ottone:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per metalli colorati:

no

Adatto per acciaio:

no