K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004241 TILTUP VENTO UND DOME 6 PIN - 2004241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 8 mm
Lunghezza - 65 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Tipologia - Tipo a molla a forma di R
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
4251786208685
Codice prodotto
K2S2004241
Cod. produttore
2004241
Produttore
K2S
Diametro:
8 mm
Lunghezza:
65 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Tipo a molla a forma di R
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Pin for connecting the TiltUp Vento profiles. Material: 1.4301 (X5CrNi18-10) TS520


