pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004203 THREAD-FORMING METAL SCREW 6X38_SP - 2004203

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004203 THREAD-FORMING METAL SCREW 6X38_SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Forma della testa - Esagonale

  • Sistema a vite - Esagonale esterno

  • Lunghezza - 38 mm

  • Diametro della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786210169

Codice prodotto

K2S2004203

Cod. produttore

2004203

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inossidabile

Forma della testa:

Esagonale

Sistema a vite:

Esagonale esterno

Lunghezza:

38 mm

Diametro della filettatura:

6 mm

Protezione della superficie:

Altro

Tipo di filettatura:

Altro

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Temprato:

no

Testa svasata:

no

Con flangia fissa:

no

Apertura chiave:

10 mm

Con rondella e guarnizione:

Diametro della testa:

8 mm

Apertura chiave (pollici):

Altro

Dimensione bit:

8

Lunghezza della filettatura:

38 mm

Forma della punta:

Autofilettante

Thread-tapping screw 6x38 mm for non-cutting processing, approved for sheet steel from 0.4 mm and for aluminium from 0.5 mm to 1.25 mm thickness. Certification: ETA (eu). Material: stainless steel A2, EPDM