pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004111 WOOD SCREW 8X80, FULL THREAD - 2004111

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004111 WOOD SCREW 8X80, FULL THREAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Sistema a vite - Torx

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 80 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4251786200924

Codice prodotto

K2S2004111

Cod. produttore

2004111

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inossidabile

Sistema a vite:

Torx

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

80 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Diametro della filettatura:

8 mm

Testa svasata:

no

Colore:

Acciaio inox

Spargimento del filo:

Filettatura integrale

Tipo di filettatura:

Ruvida

Foro di testa:

no

Forma della punta:

Autofilettante

Trattamento della superfice:

Rivestito

Diametro della testa:

18 mm

Lunghezza della filettatura:

74 mm

Con scanalature di fresatura sotto la testa:

no

Temprato:

sì

Punta con nervature di fresatura:

sì

Con rivestimento antiaderente:

sì

Con gambo scanalato:

sì

Diametro del gambo:

8 mm

Discussione combinata:

sì

Dimensione bit:

40

Con punta a coclea:

sì

Confezione in strisce fascicolate:

no

Flange head wood screw 8x80 with ETA certification that guarantees a quick and safe assembly without pre-drilling. Drive: T-Drive (T-40). Thread: Full thread. Material: Stainless steel A2.