K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003527 SELF-TAPPING METAL SCREW 6.8X140 - 2003527
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Forma della testa - Esagonale
Sistema a vite - Esagonale esterno
Lunghezza - 140 mm
Diametro della filettatura - 6.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4251786212835
Codice prodotto
K2S2003527
Cod. produttore
2003527
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inossidabile
Forma della testa:
Esagonale
Sistema a vite:
Esagonale esterno
Lunghezza:
140 mm
Diametro della filettatura:
6.8 mm
Colore:
Acciaio inox
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Testa svasata:
no
Con flangia fissa:
no
Apertura chiave:
8 mm
Con rondella e guarnizione:
sì
Diametro della testa:
8 mm
Apertura chiave (pollici):
Altro
Dimensione bit:
8
Lunghezza della filettatura:
140 mm
Forma della punta:
Autofilettante