K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003427 THREAD-FORMING METAL SCREW 4,8X20 - 2003427

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Forma della testa - Esagonale
Sistema a vite - Esagonale esterno
Lunghezza - 20 mm
Diametro della filettatura - 4.8 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4251786210404
Codice prodotto
K2S2003427
Cod. produttore
2003427
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inossidabile
Forma della testa:
Esagonale
Sistema a vite:
Esagonale esterno
Lunghezza:
20 mm
Diametro della filettatura:
4.8 mm
Colore:
Acciaio inox
Protezione della superficie:
Altro
Tipo di filettatura:
Altro
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Temprato:
no
Trattamento della superfice:
Altro
Testa svasata:
no
Con flangia fissa:
no
Apertura chiave:
8 mm
Con rondella e guarnizione:
sì
Diametro della testa:
8 mm
Apertura chiave (pollici):
Altro
Dimensione bit:
8
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Forma della punta:
Autofilettante


