K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003424 SELF-TAPPING METAL SCREW 6X40 - 2003424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Forma della testa - Esagonale
Sistema a vite - Esagonale esterno
Lunghezza - 40 mm
Diametro della filettatura - 6 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4251786209545
Codice prodotto
K2S2003424
Cod. produttore
2003424
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inossidabile
Forma della testa:
Esagonale
Sistema a vite:
Esagonale esterno
Lunghezza:
40 mm
Diametro della filettatura:
6 mm
Colore:
Acciaio inox
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Temprato:
sì
Trattamento della superfice:
Altro
Testa svasata:
no
Apertura chiave:
10 mm
Con rondella e guarnizione:
sì
Diametro della testa:
8 mm
Apertura chiave (pollici):
Altro
Dimensione bit:
8
Lunghezza della filettatura:
40 mm
Forma della punta:
Autofilettante