K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003293 MULTI-MONTI CONCRETE SCREW 7,5X60 - 2003293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 60 mm
Forma della testa - Esagono con anello pressato
Diametro di foratura - 7.5 mm
Protezione della superficie - Altro
Materiale - Altro
Confezione
50 PZ
EAN
4251786214440
Codice prodotto
K2S2003293
Cod. produttore
2003293
Produttore
K2S
Lunghezza:
60 mm
Forma della testa:
Esagono con anello pressato
Diametro di foratura:
7.5 mm
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Altro
Sistema a vite:
Esagonale esterno
Qualità del materiale:
Altro
Temprato:
no
Profondità di foratura min.:
40 mm
Apertura chiave:
10 mm
Profondità di ancoraggio effettivo:
55 mm
Spessore di serraggio max.:
57 mm
adatto per calcestruzzo fessurato:
sì
adatto per calcestruzzo non fessurato:
sì
Adatto per solaio alveolare:
no
A prova di fuoco:
sì
Classe di resistenza al fuoco secondo la norma EN 13501-2:
Altro
Classificazione sismica ETA:
C1