pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003272 SINGLERAIL CLIMBER HANGERBOLT M10X180 - 2003272

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003272 SINGLERAIL CLIMBER HANGERBOLT M10X180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 180 mm

  • Sistema a vite - Esagonale

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Diametro del gambo - 10 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4251786214235

Codice prodotto

K2S2003272

Cod. produttore

2003272

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

180 mm

Sistema a vite:

Esagonale

Dimensione della filettatura metrica:

10

Diametro del gambo:

10 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Tipo di filettatura:

Metrico

K2 SingleRail Stockschrauben Climber Set M10x180 mit Faserzement Dichtung. Fur die Befestigung der K2 Systems Bauteile in der Holz Unterkonstruktion fur Wellfaserzementeindeckung. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Material: Edelstahl A2/ Aluminium/ EPDM