pagina iniziale
nuovo

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003064 SELF-TAPPING METAL SCREW 6X75 - 2003064

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003064 SELF-TAPPING METAL SCREW 6X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Forma della testa - Esagonale

  • Sistema a vite - Esagonale esterno

  • Lunghezza - 75 mm

  • Diametro della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786212408

Codice prodotto

K2S2003064

Cod. produttore

2003064

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inossidabile

Forma della testa:

Esagonale

Sistema a vite:

Esagonale esterno

Lunghezza:

75 mm

Diametro della filettatura:

6 mm

Colore:

Acciaio inox

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Testa svasata:

no

Con flangia fissa:

no

Apertura chiave:

10 mm

Con rondella e guarnizione:

sì

Diametro della testa:

105 mm

Apertura chiave (pollici):

Altro

Dimensione bit:

8

Lunghezza della filettatura:

61 mm

Forma della punta:

Autofilettante

The self-drilling hexagonal sheet metal screw 6x75 is used to securely screw the K2 SpliceFoot to wooden formwork. It comes including a mounted diemeter16 mm sealing washer and is approved for sheet thicknesses from 0.40 to 2.00 mm for steel and 0.50 to2.00 mm for aluminum. Clamp thickness is 1 to 40 mm on wood substructures and 16 to 55 mm on steel substructures. Material: A2 stainless steel/bimetal with an EPDM gasket.