K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002570 MULTI-MONTI CONCRETE SCREW 7.5X40 - 2002570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 40 mm
Forma della testa - Altro
Diametro di foratura - 7.5 mm
Protezione della superficie - Altro
Materiale - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
4251786209699
Codice prodotto
K2S2002570
Cod. produttore
2002570
Produttore
K2S
Lunghezza:
40 mm
Forma della testa:
Altro
Diametro di foratura:
7.5 mm
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Acciaio
Sistema a vite:
Torx
Qualità del materiale:
8.8 (acciaio)
Temprato:
sì
Profondità di foratura min.:
40 mm
Tipo di indurimento:
indurimento della punta
Dimensione (TX):
30
Profondità di ancoraggio effettivo:
35 mm
adatto per calcestruzzo fessurato:
sì
adatto per calcestruzzo non fessurato:
sì
Adatto per solaio alveolare:
no
A prova di fuoco:
sì
Classe di resistenza al fuoco secondo la norma EN 13501-2:
Altro