pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002184 SOCKET HEAD BOLT SERRATED M8X55 - 2002184

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002184 SOCKET HEAD BOLT SERRATED M8X55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa cilindrica

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Sistema a vite - Esagono incassato

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786208050

Codice prodotto

K2S2002184

Cod. produttore

2002184

Produttore

K2S

Forma della testa:

Testa cilindrica

Materiale:

Acciaio inossidabile

Sistema a vite:

Esagono incassato

Dimensione della filettatura metrica:

8

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Interamente filettato:

sì

Lunghezza della filettatura:

55 mm

Tipo di filettatura:

Metrico

Apertura chiave (pollici):

1/4 di pollice

Apertura chiave:

6 mm

Diametro della testa:

13 mm

Altezza testa:

8 mm

Hexagon socket head cap screw M8x55 with serration DIN 912/ ISO 4762. Drive: Hexagon socket 6 Material: stainless steel A2