pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001734 SOCKET HEAD BOLT SERRATED M8X60 - 2001734

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001734 SOCKET HEAD BOLT SERRATED M8X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa cilindrica

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Sistema a vite - Esagono incassato

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 60 mm

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786206674

Codice prodotto

K2S2001734

Cod. produttore

2001734

Produttore

K2S

Forma della testa:

Testa cilindrica

Materiale:

Acciaio inossidabile

Sistema a vite:

Esagono incassato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

60 mm

Qualità del materiale:

Altro

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Interamente filettato:

sì

Lunghezza della filettatura:

60 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Apertura chiave (pollici):

1/4 di pollice

Colore:

Acciaio inox

Con flangia:

sì

Apertura chiave:

6 mm

Autobloccante:

no

Diametro della testa:

13 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistra:

no

Altezza testa:

8 mm

Hexagon socket head cap screw M8x60 with serration ISO 4762. Drive size: A/F 6. Material: Stainless steel A2