pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000120 SOLIDRAIL HANGERBOLT M10X180 - 2000120

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000120 SOLIDRAIL HANGERBOLT M10X180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 180 mm

  • Sistema a vite - Esagonale

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Diametro del gambo - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786204229

Codice prodotto

K2S2000120

Cod. produttore

2000120

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

180 mm

Sistema a vite:

Esagonale

Dimensione della filettatura metrica:

10

Diametro del gambo:

10 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Tipo di filettatura:

Metrico

con un collare sul filo della macchina:

K2 Set vite tirafondo SolidRail premontato con barra e viti M10x180 con Piastra in alluminio regolabile e guarnizione. Per il fissaggio dei componenti K2 Systems su strutture in legno, adatto a coperture in fibrocemento. Lunghezza filettatura per legno 67mm. Lunghezza filettatura metrica 85 mm. Certificato. Materiale: Acciaio inox A2/ alluminio/ EPDM