pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1006398 WOOD SCREW COUNTERSUNK HEAD 6X70/42 - 1006398

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1006398 WOOD SCREW COUNTERSUNK HEAD 6X70/42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Sistema a vite - Torx

  • Forma della testa - Testa a tromba

  • Lunghezza - 70 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4251786203796

Codice prodotto

K2S1006398

Cod. produttore

1006398

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inossidabile

Sistema a vite:

Torx

Forma della testa:

Testa a tromba

Lunghezza:

70 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro della filettatura:

6 mm

Testa svasata:

Colore:

Acciaio inox

Spargimento del filo:

Filettatura parziale

Tipo di filettatura:

Ruvida

Foro di testa:

Forma della punta:

Appuntito

Diametro della testa:

12 mm

Lunghezza della filettatura:

42 mm

Con scanalature di fresatura sotto la testa:

Temprato:

Punta con nervature di fresatura:

Con rivestimento antiaderente:

Con gambo scanalato:

Diametro del gambo:

6 mm

Discussione combinata:

Dimensione bit:

25

Con punta a coclea:

Confezione in strisce fascicolate:

no

Viti costr. legno punta forante e Testa svasata 6x70/42. Domanda per l'articolo 1000373 - SolidHook Slate Roof Hook. Acionamento: TX25. Materiale: A2