pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005207 THREAD-FORMING METAL SCREW 6X25_RS - 1005207

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005207 THREAD-FORMING METAL SCREW 6X25_RS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Forma della testa - Esagonale

  • Sistema a vite - Esagonale esterno

  • Lunghezza - 25 mm

  • Diametro della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786202928

Codice prodotto

K2S1005207

Cod. produttore

1005207

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inossidabile

Forma della testa:

Esagonale

Sistema a vite:

Esagonale esterno

Lunghezza:

25 mm

Diametro della filettatura:

6 mm

Protezione della superficie:

Altro

Tipo di filettatura:

Altro

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Temprato:

no

Trattamento della superfice:

Altro

Testa svasata:

no

Con flangia fissa:

no

Apertura chiave:

10 mm

Con rondella e guarnizione:

Diametro della testa:

8 mm

Apertura chiave (pollici):

Altro

Dimensione bit:

8

Lunghezza della filettatura:

25 mm

Forma della punta:

Autofilettante

Vite autofilettante 6x25mm senza residui di taglio, approvato per spessori di lamiera (acciaio e alluminio) da 0,4 mm a 1,25 mm. Certificazione: abZ (de), ETA (eu), ETN (fr). Materiale: acciaio inox A2, EPDM