K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001622 SELF-TAPPING METAL SCREW 6X35 - 1001622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Forma della testa - Esagonale
Sistema a vite - Esagonale esterno
Lunghezza - 35 mm
Diametro della filettatura - 6 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4251786210497
Codice prodotto
K2S1001622
Cod. produttore
1001622
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inossidabile
Forma della testa:
Esagonale
Sistema a vite:
Esagonale esterno
Lunghezza:
35 mm
Diametro della filettatura:
6 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Temprato:
sì
Trattamento della superfice:
Altro
Testa svasata:
no
Apertura chiave:
10 mm
Con rondella e guarnizione:
sì
Diametro della testa:
8 mm
Apertura chiave (pollici):
Altro
Dimensione bit:
8
Lunghezza della filettatura:
35 mm
Forma della punta:
Autofilettante