pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000637 T-BOLT 28/15 M10X20 - 1000637

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000637 T-BOLT 28/15 M10X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 20 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Larghezza della testa - 10 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786200573

Codice prodotto

K2S1000637

Cod. produttore

1000637

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Lunghezza:

20 mm

Dimensione della filettatura metrica:

10

Larghezza della testa:

10 mm

Qualità del materiale:

Altro

Con dado:

no

Adatto per guida di montaggio:

Bullone Testa a Martello M10x20 per l'inserimento nella camera inferiore del SolidRail K2. Puo essere inserito in qualsiasi posizione e puo essere spostato successivamente se necessario. Testa: 28/15. misure testa: 22,5x10,5x4 mm. filettatura: M10x20. Materiale: acciaio inox(1.4301)