K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000212 SELF-TAPPING METAL SCREW 6X25 - 1000212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Forma della testa - Esagonale
Sistema a vite - Esagonale esterno
Lunghezza - 25 mm
Diametro della filettatura - 6 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4251786200337
Codice prodotto
K2S1000212
Cod. produttore
1000212
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inossidabile
Forma della testa:
Esagonale
Sistema a vite:
Esagonale esterno
Lunghezza:
25 mm
Diametro della filettatura:
6 mm
Colore:
Acciaio inox
Protezione della superficie:
Altro
Tipo di filettatura:
Altro
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Temprato:
no
Trattamento della superfice:
Altro
Testa svasata:
no
Con flangia fissa:
no
Apertura chiave:
10 mm
Con rondella e guarnizione:
sì
Diametro della testa:
8 mm
Apertura chiave (pollici):
5/16 di pollice
Dimensione bit:
8
Lunghezza della filettatura:
25 mm
Forma della punta:
Autofilettante