pagina iniziale

K.E.R.T. SRL - KRTKGSE3000/1B SOCCORRITORE EMERGENZA 1800W 8A 30 - KGSE3000/1B

K.E.R.T. SRL
copiacopia
K.E.R.T. SRL - KRTKGSE3000/1B SOCCORRITORE EMERGENZA 1800W 8A 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054377012236

Codice prodotto

KRTKGSE3000/1B

Cod. produttore

KGSE3000/1B

Produttore

KRT

Soccorritore di emergenza, conforme EN50171, 230Vac, 3kva, 30' di autonomia, con tecnologia line interactive e tempo di intervento di 2ms. Dati ingresso: tensione d'ingresso: 175-280V, 47/55hz. Collegamenti tramite morsettiera con sistema a scomparsa, per evitare il contatto accidentale dei collegamenti. doppio ingresso rete e Bypass. bypass automatico in caso di anomalia o manutenzione, senza interruzione di alimentazione dei carichi collegati. Dati di Uscita: 230v, 3000Va. fattore di potenza: 0,7; potenza operativa secondo EN50171: 1800w. doppia uscita SA(sempre alimentata) ed SE (alimentata solo in emergenza) fornita di serie. sistema integrato AVR per la stabilizzazione della tensione in uscita. tipo di installazione: a parete, con sistema di aggancio rapido fornito di serie. soluzione dotata di box batteria esterna, con batterie di tipo VRLA AGM senza manutenzione, 10 Anni vita attesa, per un'autonomia di 30' a pieno carico secondo normativa EN50171. design modulare: adatto agli spazi ristretti. efficienza energetica: 97%. protezione IP: 20. funzionalita: comodo display LCD frontale con pulsantiera dedicata, per il monitoraggio dei parametri, accensione, spegnimento e reset del Soccorritore. contatto EPO di serie. contatti puliti di serie, per la gestione degli stati allarme e segnalazioni. lampeggiante con buzzer fornito di serie per i passaggio del Soccorritore in modalita bypass. funzioni di test e collaudo macchina. normative: EN 50171;EN 62040-I;EN62040-3;EN60204-1;EN50272-2;EN62040-2, Direttiva RoHS 2011/65/UE e 2015/863/UE, Direttiva REACH.