pagina iniziale

JUPITER SATI - JUP5020451 FASCETTA NYLON 12 L 180 X 9 MM - 5020451

copiacopia
JUPITER SATI - JUP5020451 FASCETTA NYLON 12 L 180 X 9 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8032887044404

Codice prodotto

JUP5020451

Cod. produttore

5020451

Produttore

SAT

Fascetta di Nylon in confezione da 12 pezzi. Dimensioni 180 x 9 mm.