JUPITER SATI - JUP3060001 DISPERSORE MOD. BASE PT 4/A - 3060001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 750 mm
Materiale - Acciaio
Tipologia - Con linguetta in nastro d'acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Con perno/foro
Confezione
1 PZ
EAN
8032887244477
Codice prodotto
JUP3060001
Cod. produttore
3060001
Produttore
SAT
Lunghezza:
750 mm
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Con linguetta in nastro d'acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Con perno/foro
Dispersore modulare a piastre PT4 in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Viti in acciaio INOX. Dimensioni (mm) H 500 L 750 P 500. Spessore 3 mm.


