pagina iniziale

JUPITER SATI - JUP3030003 DISP.A INNESTO/ZF D.25 ZINCOAT - 3030003

copiacopia
JUPITER SATI - JUP3030003 DISP.A INNESTO/ZF D.25 ZINCOAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con linguetta conduttore tondo

  • Tipo di connessione - Con perno/foro

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887047030

Codice prodotto

JUP3030003

Cod. produttore

3030003

Produttore

SAT

Tipologia:

Con linguetta conduttore tondo

Tipo di connessione:

Con perno/foro

Lunghezza:

1500 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Dispersore a picchetto “Zincoat”. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. Esecuzione zincata a caldo per immersione dopo lavorazione. Prolungabile ad innesto conico; adatto per profonde infissioni. Lunghezza m 1,5. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.