pagina iniziale

JUPITER SATI - JUP3020002 DISP.FILETTATO/CU D.18 100/MS - 3020002

copiacopia
JUPITER SATI - JUP3020002 DISP.FILETTATO/CU D.18 100/MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di connessione - Con perno/foro

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Ramato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887046880

Codice prodotto

JUP3020002

Cod. produttore

3020002

Produttore

SAT

Tipologia:

Altro

Tipo di connessione:

Con perno/foro

Lunghezza:

1500 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Ramato

Dispersore a picchetto “Coppercoat” A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. In acciaio totalmente ramato galvanicamente, preventivamente nichelato. Estremità filettate. Lunghezza m 1,5 prolungabile. Spessore rame 100 - 250 microns ca. Adatto per piccole o profonde infissioni. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2. Spessore 100 μm.