JUPITER SATI - JUP3010101 DISP. PROFILATO A T M 1,6 - 3010101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1600 mm
Materiale - Acciaio
Tipologia - Con linguetta di collegamento
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Con perno/foro
Confezione
1 PZ
EAN
8032887044527
Codice prodotto
JUP3010101
Cod. produttore
3010101
Produttore
SAT
Lunghezza:
1600 mm
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Con linguetta di collegamento
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Con perno/foro
Morsetto passante In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Sezione 40 x 3 mm. Completo di 2 viti con quadro sottotesta e 2 dadi M10. Per il collegamento passante tra i dispersori in profilato tramite tondi, corde, funi fino a Ø 10 mm, e conduttori piatti fino a 40 mm.