pagina iniziale

JUPITER SATI - JUP3010002 DISPERSORE A CROCE SP.5 M1,5 - 3010002

copiacopia
JUPITER SATI - JUP3010002 DISPERSORE A CROCE SP.5 M1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - Con linguetta di collegamento

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Con perno/foro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887039653

Codice prodotto

JUP3010002

Cod. produttore

3010002

Produttore

SAT

Lunghezza:

1500 mm

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Con linguetta di collegamento

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Con perno/foro

Dispersore a croce. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. Profilato omogeneo, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm, per allacciamento di corde, tondi, piatti, corde, funi. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.