pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7760017 CASSETTA SABP 182515 T - 7760017

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7760017 CASSETTA SABP 182515 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873020172

Codice prodotto

ITW7760017

Cod. produttore

7760017

Produttore

ITW

Cassette stagne IP66/67 con pareti lisce in ABS.Le cassette della serie CUBO S sono disponibili nelle versioni con pareti lisce o con pareti preincise per pressacavi Pg, e sono realizzate in ben 36 differenti dimensioni. Esse dispongono anche di appositialloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio trasparente Tipo: SABP 182515 T. Dimensioni (largh. x altez. x prof. (b+c): 175 x 250 x 150 (50 + 100) mm.