pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7710007 CASSETTA DPCP 081606 G - 7710007

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7710007 CASSETTA DPCP 081606 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873013440

Codice prodotto

ITW7710007

Cod. produttore

7710007

Produttore

ITW

Cassette stagne IP66/67 con pareti lisce in policarbonato. Le cassette della serie CUBO D costituiscono una ottima soluzione in tutti i casi in cui è necessario contenere e proteggere componenti elettronici, pneumatici, ecc. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta); i coperchi presentano i bordi smussati e le relative viti di fissaggio sono in acciaio inox (ma sono disponibili appositi tappi copriviti in materiale termoplastico). La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio opaco Tipo: DPCP 081606 G. Dimensioni (largh. x altez. x prof.): 80 x 160 x 56 mm.