pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW4200112 SALVAMOTORE MAGNETOTER.ESMS1 20A - 4200112

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW4200112 SALVAMOTORE MAGNETOTER.ESMS1 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...20 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro

  • Numero di poli - 3

  • Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873297666

Codice prodotto

ITW4200112

Cod. produttore

4200112

Produttore

ITW

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

16...20 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Sensibile a guasto di fase:

no

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

83 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Altezza:

80 mm

Salvamotore di tipo magnetotermico - Modello: ESMS1 - Corrente nominale: 1,6A