pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2191121 INTERR. AUTOM. C6 1P+N 6KA 1 MOD. - 2191121

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2191121 INTERR. AUTOM. C6 1P+N 6KA 1 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6000 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873129882

Codice prodotto

ITW2191121

Cod. produttore

2191121

Produttore

ITW

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6000 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6000 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

68 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

6000 kA

Dispositivi supplementari possibili:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

230 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

6000 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

sì

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...10 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...10 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore automatico magnetotermico - Tipo: unipolare+neutro in 1 modulo DIN - Curva C - Corrente = 6A - Potere interruzione = 6kA