ITALWEBER SPA - ITW2174927 INTER.MAGN.DIFF.A C32A KZS 4M 30MA - 2174927

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Numero di poli protetti - 3
Tensione nominale - 400 V
Tensione di isolamento nominale Ui - 400 V
Corrente nominale - 32 A
Confezione
1 PZ
EAN
3838895544647
Codice prodotto
ITW2174927
Cod. produttore
2174927
Produttore
ITW
Numero di poli (totale):
4
Numero di poli protetti:
3
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
400 V
Corrente nominale:
32 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Classe di limitazione energetica:
3
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6000 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6000 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6000 kA
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50/60 Hz
Caratteristica di intervento:
C
Conduttore neutro a connessione:
no
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
69 mm
Protezione da scatto intempestivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²