ITALWEBER SPA - ITW2174536 INTER.MAGN.DIF.B C25 2P 4M 30MA - 2174536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Tensione nominale - 230 V
Tensione di isolamento nominale Ui - 230 V
Corrente nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
36 Kg CO₂-eq
EAN
3838895815839
Codice prodotto
ITW2174536
Cod. produttore
2174536
Produttore
ITW
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
230 V
Corrente nominale:
25 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tipo di corrente di guasto:
B
Classe di limitazione energetica:
3
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10000 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10000 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
10000 kA
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50/60 Hz
Caratteristica di intervento:
C
Conduttore neutro a connessione:
no
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
69 mm
Protezione da scatto intempestivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²