pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2173427 INTER.MAGN.DIFF.A C32A KZS 2M 300MA - 2173427

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2173427 INTER.MAGN.DIFF.A C32A KZS 2M 300MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 230 V

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3838895794035

Codice prodotto

ITW2173427

Cod. produttore

2173427

Produttore

ITW

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

230 V

Corrente nominale:

32 A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Classe di limitazione energetica:

3

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10000 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10000 kA

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

10000 kA

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50/60 Hz

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

no

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

69 mm

Protezione da scatto intempestivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

interruttore magnetotermico differenziale KZS- 2M 1P+N 10kA