pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2136731 INTERR. AUTOMATICO C80A 3P+N 400V - 2136731

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2136731 INTERR. AUTOMATICO C80A 3P+N 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 80 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15000 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3838895328391

Codice prodotto

ITW2136731

Cod. produttore

2136731

Produttore

ITW

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15000 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15000 kA

Numero moduli DIN:

6

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

68 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15000 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

400 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15000 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

sì

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...50 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Interruttori magnetotermici alte correnti 3 poli + N (6 moduli diN). Curva C. Larghezza polo: 27 mm (1,5 moduli DIN). In: 80A.