pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1910061 FIOR 2 MT FRTT2 X RIV TENSIONE - 1910061

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1910061 FIOR 2 MT FRTT2 X RIV TENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Tensione nominale - 36...36 kV

  • Luogo d'impiego - Impianti interni ed esterni

  • Lunghezza totale - 2...2 mm

  • Adatto per sistemi ferroviari - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873073369

Codice prodotto

ITW1910061

Cod. produttore

1910061

Produttore

ITW

Tipo di apparecchio:

Altro

Tensione nominale:

36...36 kV

Luogo d'impiego:

Impianti interni ed esterni

Lunghezza totale:

2...2 mm

Adatto per sistemi ferroviari:

no

Area della maniglia estensibile:

no

Accoppiamento a innesto a prova di torsione:

no

Testa di supporto per:

Altro

Utilizzabile in caso di precipitazioni:

no

Adatto per lavori sotto tensione:

sì

fioretto isolante per rivelatore di tensione lunghezza 2m