pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1910040 PEDANA ISOLANTE WI 30 30KV - 1910040

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1910040 PEDANA ISOLANTE  WI 30 30KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Arrotolabile - no

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873003625

Codice prodotto

ITW1910040

Cod. produttore

1910040

Produttore

ITW

Larghezza:

500 mm

Arrotolabile:

no

Lunghezza:

500 mm

Pedana isolante WI 30 30KV. Pedana isolante - Max tensione di utilizzo: 30kV. Per uso interno, realizzata in vetroresina antisdrucciolevole. Quattro appositi piedini (h = 260 mm) in materiale isolante sono avvitati con una inclinazione tale da rendere lapedana sicura e irribaltabile. Dimensioni: 500x500x4 mm. Conforme alla norma NBN 761.01 (Belgio). Collaudo ENEL.