ITALWEBER SPA - ITW1910030-3MT TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 3) - 1910030-3MT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1000 mm
Per tensione nominale fino a - 26500 V
Su bobina - no
Lunghezza - 3000 mm
Con rivestimento antiscivolo - no
Confezione
3 M
EAN
8024873171041
Codice prodotto
ITW1910030-3MT
Cod. produttore
1910030-3MT
Produttore
ITW
Larghezza:
1000 mm
Per tensione nominale fino a:
26500 V
Su bobina:
no
Lunghezza:
3000 mm
Con rivestimento antiscivolo:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
3 mm
Trasparente:
no
Esecuzione come vasca:
no
Tappeto isolante, colore grigio, superficie antiscivolo. Con marchiatura di collaudo, tensione di prova 30kV, tensione di utilizzo 26,5 kV , spessore 3 mm.


