pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1034051 RIPARTITORE 1P 2IN + 8OUT N 125 A - 1034051

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1034051 RIPARTITORE 1P 2IN + 8OUT N 125 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 1

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873239710

Codice prodotto

ITW1034051

Cod. produttore

1034051

Produttore

ITW

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Corrente nominale:

125 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

1

Con protezione dal contatto:

Adatto per conduttori massicci:

no

Numero di ingressi:

2

Numero di uscite:

8

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttori a trefolo extra fine:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:

no

Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:

no

Ripartitore di potenza compatto - Tipo: unipolare - N? ingressi: 2/ N? uscite: 8 - Corrente = 125A - Tensione = 690V AC/1000V DC - Modello: N