pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1034005 RIPARTITORE 1P 1IN + 6OUT CU 160A - 1034005

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1034005 RIPARTITORE 1P 1IN + 6OUT CU 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 1

  • Con protezione dal contatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873239529

Codice prodotto

ITW1034005

Cod. produttore

1034005

Produttore

ITW

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Corrente nominale:

160 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

1

Con protezione dal contatto:

sì

Adatto per conduttori massicci:

no

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

6

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori a trefolo extra fine:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:

no

Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:

no

Ripartitore di potenza - Tipo: unipolare - N? ingressi: 1 / N? uscite: 6 - Corrente = 160A - Tensione = 1000V AC/1500V DC - Per cavi in rame