pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1034001 RIPARTITORE 1P 1IN + 10OUT CU 175A - 1034001

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1034001 RIPARTITORE 1P 1IN + 10OUT CU 175A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873239505

Codice prodotto

ITW1034001

Cod. produttore

1034001

Produttore

ITW

Ripartitori di potenza Unipolari. I ripartitori di potenza costituiscono la soluzione più compatta e flessibile per la distribuzione elettrica all’interno di qualunque tipo di quadro elettrico. Essi sono facilmente montabili su guida DIN e sono disponibili in una grande varietà di versioni. Nella versione CU possono essere collegati solo conduttori in rame; nella versione AL possono essere collegati sia conduttori in rame che in alluminio fino a 240 mm2. Tutti i prodotti hanno un grado di protezione IP20. Le correnti nominali fino a 800A e le tensioni nominali fino a 1000V AC / 1500V DC rendono tali prodotti utilizzabili per qualunque esigenza applicativa. In: 175A.