pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1022126 MORSETTIERA 2P 15 FORI - 125A - 1022126

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1022126 MORSETTIERA 2P 15 FORI - 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 2

  • Con protezione dal contatto - sì

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8024873090847

Codice prodotto

ITW1022126

Cod. produttore

1022126

Produttore

ITW

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Corrente nominale:

125 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

2

Con protezione dal contatto:

sì

Adatto per conduttori massicci:

no

Numero di ingressi:

2

Numero di uscite:

13

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori a trefolo extra fine:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:

no

Larghezza:

140 mm

Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:

no

Profondità:

50 mm

Altezza:

50 mm

Morsettiera di potenza - Tipo: bipolare - N? moduli DIN: 8 - Corrente = 125A - N? totale fori: 15