ITALWEBER SPA - ITW0980270 ISOL DIST ID 270 H70 M10 - 0980270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 70 mm
Misura filettatura di collegamento metrica - 10
Diametro esterno - 55 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8024873101772
Codice prodotto
ITW0980270
Cod. produttore
0980270
Produttore
ITW
Lunghezza:
70 mm
Misura filettatura di collegamento metrica:
10
Diametro esterno:
55 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


