pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW01206 PIASTRA DERIVAZIONE 40X20 - 01206

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW01206 PIASTRA DERIVAZIONE 40X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4021267012069

Codice prodotto

ITW01206

Cod. produttore

01206

Produttore

ITW

Numero di poli:

1

Tipo di connessione:

Altro

piastre di derivazione barre flessibili / barre di rame piene. In acciaio cromato/ottone stagnato, con viti di serraggio M6, durezza 8/8, permettono di stabilire un buon contatto senza problemi di induzione tra la barra rigida e quella flessibile. Coppiadi serraggio: 6 Nm. Diimensione utile barre (mm) 40 x 20.