pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC8002036 FASCETTA NYLON PA 6.6 200X3.6 MM INCOLO - EC8002036

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Diametro del fascio - 0...53 mm

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

  • Temperatura di montaggio - -5...60 °C

Confezione

  • 5000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032636763952

Codice prodotto

ETNEC8002036

Cod. produttore

EC8002036

Produttore

ETN

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Diametro del fascio:

0...53 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-5...60 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Neutro

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Detectable/tracciabile:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

FASCETTA PA 6.6 - 200x3,6 mm - INCOLORE