FLUKE - Fluke 1555 Tester d'isolamento, 250..10kV, 2 Tohm, pinze coccodrillo, software, borsa morbida - 3665056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Analogico/digitale
Visualizzazione a barre analogica - Sì
Alimentazione elettrica - Batteria
Retroilluminazione del display a cristalli liquidi - No
Intervallo di misura della resistenza di isolamento - 0.2÷2000000 MOhm
Confezione
1 PZ
EAN
95969550925
Codice prodotto
F53665056
Cod. produttore
3665056
Produttore
FLK3665056
Visualizzazione:
Analogico/digitale
Visualizzazione a barre analogica:
Sì
Alimentazione elettrica:
Batteria
Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:
No
Intervallo di misura della resistenza di isolamento:
0.2÷2000000 MOhm
Tensione di prova nominale 100 V:
No
Tensione di prova nominale 250 V:
Sì
Tensione di prova nominale 500 V:
Sì
Tensione di prova nominale 1000 V:
Sì
Tensione di prova nominale 2500 V:
Sì
Tensione di prova nominale 5000 V:
Sì
Tensione di prova nominale 10 kV:
Sì
Tensione di prova nominale 15 kV:
No
Tensione di prova nominale regolabile:
No
Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:
Sì
Misurazione di bassa resistenza:
No
Misurazione della tensione:
Sì
Test scaricatore di sovratensione:
Sì
Memoria dei valori misurati:
Sì
Riconoscimento di tensioni parassite in stato off:
No
Memoria del valore istantaneo (data hold):
Sì
Interfaccia:
Sì


