pagina iniziale

IRSAP - 3IREIM058B0101 ARES 1118/580 CL.01 B01 - EIM058B0101

IRSAP
copiacopia
IRSAP - 3IREIM058B0101 ARES 1118/580 CL.01 B01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 1118 mm

  • Lunghezza - 580 mm

  • Produzione di calore EN 442 20°C-75/65 - 593 W

  • Pressione di lavoro massima - 8 bar

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018618245647

Codice prodotto

3IREIM058B0101

Cod. produttore

EIM058B0101

Produttore

3IR

Altezza:

1118 mm

Lunghezza:

580 mm

Produzione di calore EN 442 20°C-75/65:

593 W

Pressione di lavoro massima:

8 bar

Colore:

Bianco

Materiale:

Acciaio

Numero di tubi:

22

Profondità:

30 mm

Profondità dalla parete:

85...100 mm

Forma del tubo radiante:

Tondo

Forma del collettore:

Profilo D

Installazione:

Verticale

Tubo radiante:

Orizzontale

Forma del radiatore:

Tondo

Modello scaldasalviette:

sì

Emissione di calore secondo EN 442 20°C - 55/45:

318 W

Esponente N:

1.22

Colore standard:

sì

Tipo di montaggio:

Sul muro

Dimensione filettatura (pollice):

1/2 pollice

Con valvola di sfiato:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

ARES • radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • collettori laterali curvati a sezione semiovale 40x30 mm • filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destra • pressione di esercizio massima ammessa 8 bar • temperatura di esercizio massima ammessa 95°C