IRSAP - 3IREIG073B0101 ARES 1720/730 CL.01 B01 - EIG073B0101
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 1720 mm
Lunghezza - 730 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65 - 1135 W
Pressione di lavoro massima - 8 bar
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8018618950275
Codice prodotto
3IREIG073B0101
Cod. produttore
EIG073B0101
Produttore
3IR
Altezza:
1720 mm
Lunghezza:
730 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65:
1135 W
Pressione di lavoro massima:
8 bar
Colore:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Numero di tubi:
34
Profondità:
30 mm
Profondità dalla parete:
85...100 mm
Forma del tubo radiante:
Tondo
Forma del collettore:
Profilo D
Installazione:
Verticale
Tubo radiante:
Orizzontale
Forma del radiatore:
Tondo
Modello scaldasalviette:
sì
Emissione di calore secondo EN 442 20°C - 55/45:
610 W
Esponente N:
1.214
Colore standard:
sì
Tipo di montaggio:
Sul muro
Dimensione filettatura (pollice):
1/2 pollice
Con valvola di sfiato:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì